€ 392,97/ stukexcl. btw
€ 475,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KML |
Serie | SSUCP200 |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 55 mm |
Lengte | 217 mm |
Hoogte | 125 mm |
Hoogte as | 63.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 174 mm |
Lager | SSUC211 |
Behuizing | SSP211 |