Eriks
KML

KML Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SSUCP210

  • ERIKS:12749548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 318,67/ stukexcl. btw

€ 385,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCP200
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
50 mm
Lengte
206 mm
Hoogte
114 mm
Hoogte as
57.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
159 mm
Lager
SSUC210
Behuizing
SSP210