Eriks
KML

KML Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SSUCP209

  • ERIKS:12749544
Image 1
Opslaan in lijst

€ 255,37/ stukexcl. btw

€ 309,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCP200
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
45 mm
Lengte
190 mm
Hoogte
109 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
146 mm
Lager
SSUC209
Behuizing
SSP209