€ 224,49/ stukexcl. btw
€ 271,63incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KML |
Serie | SSUCP200 |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 184 mm |
Hoogte | 100 mm |
Hoogte as | 49.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 136.5 mm |
Lager | SSUC208 |
Behuizing | SSP208 |