Eriks
KML

KML Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SSUCP207

  • ERIKS:12749537
Image 1
Opslaan in lijst

€ 181,73/ stukexcl. btw

€ 219,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCP200
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
35 mm
Lengte
167 mm
Hoogte
94 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
127 mm
Lager
SSUC207
Behuizing
SSP207