Eriks
KML

KML Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SSUCP205

  • ERIKS:12749528
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,07/ stukexcl. btw

€ 118,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCP200
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
25 mm
Lengte
140 mm
Hoogte
70 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
SSUC205
Behuizing
SSP205