Eriks
KML

KML Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SSSBTP-P209

  • ERIKS:12994716
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,31/ stukexcl. btw

€ 177,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSSBTPP200
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
45 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
146 mm