Eriks
KML

KML Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SSSBTP-P205

  • ERIKS:12994712
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,13/ stukexcl. btw

€ 69,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSSBTPP200
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
25 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm