€ 38,13/ stukexcl. btw
€ 46,14incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KML |
Serie | SSUC200 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 34.1 mm |
Breedte buitenring | 17 mm |
Met afdichting | Ja |
Gewicht | 0.19 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |