Eriks
KML

KML Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging SSUC211

  • ERIKS:12749651
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,18/ stukexcl. btw

€ 208,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUC200
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
55.6 mm
Breedte buitenring
25 mm
Met afdichting
Ja
Gewicht
1.07 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging