Eriks
KML

KML Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging SSUC207

  • ERIKS:12749636
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,44/ stukexcl. btw

€ 90,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUC200
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
42.9 mm
Breedte buitenring
20 mm
Met afdichting
Ja
Gewicht
0.46 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging