€ 98,07/ stukexcl. btw
€ 118,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KML |
Serie | SSSB200 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 34 mm |
Breedte buitenring | 18 mm |
Met afdichting | Ja |
Gewicht | 0.45 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |