Eriks
KML

KML Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging SSB206

  • ERIKS:12749617
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,95/ stukexcl. btw

€ 71,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSSB200
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
30 mm
Breedte buitenring
16 mm
Met afdichting
Ja
Gewicht
0.25 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging