€ 36,96/ stukexcl. btw
€ 44,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KML |
Serie | SSSB200 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 27 mm |
Breedte buitenring | 15 mm |
Met afdichting | Ja |
Gewicht | 0.17 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |