€ 31,77/ stukexcl. btw
€ 38,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KML |
Serie | SSSB200 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 25 mm |
Breedte buitenring | 14 mm |
Met afdichting | Ja |
Gewicht | 0.12 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |