€ 278,76/ stukexcl. btw
€ 337,30incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KML |
Serie | SSUCF200 |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 143 mm |
Hoogte | 143 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 111 mm |
Lager | SSUC210 |
Behuizing | SSF210 |