Eriks
KML

KML Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SSUCF208

  • ERIKS:12749455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 213,21/ stukexcl. btw

€ 257,98incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCF200
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
40 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
130 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
102 mm
Lager
SSUC208
Behuizing
SSF208