€ 170,45/ stukexcl. btw
€ 206,24incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KML |
Serie | SSUCF200 |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 117.5 mm |
Hoogte | 117.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92 mm |
Lager | SSUC207 |
Behuizing | SSF207 |