Eriks
KML

KML Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SSUCF204

  • ERIKS:12749439
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,83/ stukexcl. btw

€ 99,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCF200
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
20 mm
Lengte
86 mm
Hoogte
86 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Lager
SSUC204
Behuizing
SSF204