Eriks
KML

KML Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SSSBTP-F208

  • ERIKS:12994707
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,04/ stukexcl. btw

€ 156,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSSBTPFL
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
40 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
102 mm