€ 167,22/ stukexcl. btw
€ 202,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KML |
Serie | SSUCTPFL200 |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 197 mm |
Hoogte | 115 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 157 mm |
Lager | SSUC210 |
Behuizing | TPFL210 |