Eriks
KML

KML Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SSUCFL208

  • ERIKS:12749514
Image 1
Opslaan in lijst

€ 177,09/ stukexcl. btw

€ 214,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCFL200
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
40 mm
Lengte
171.5 mm
Hoogte
100 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
144 mm
Lager
SSUC208
Behuizing
SSFL208