Eriks
KML

KML Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SSUCFL207

  • ERIKS:12749509
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,60/ stukexcl. btw

€ 170,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCFL200
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
35 mm
Lengte
155.5 mm
Hoogte
90 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
SSUC207
Behuizing
SSFL207