Eriks
KML

KML Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SSUCFL206

  • ERIKS:12749504
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,71/ stukexcl. btw

€ 130,33incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCFL200
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
30 mm
Lengte
141 mm
Hoogte
80 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
117 mm
Lager
SSUC206
Behuizing
SSFL206