Eriks
KML

KML Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SSUCFL205

  • ERIKS:12749500
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,74/ stukexcl. btw

€ 98,91incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCFL200
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
25 mm
Lengte
125 mm
Hoogte
68 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
99 mm
Lager
SSUC205
Behuizing
SSFL205