Eriks
KML

KML Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SSUCFL204

  • ERIKS:12749498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,95/ stukexcl. btw

€ 81,01incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCFL200
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
20 mm
Lengte
112 mm
Hoogte
60 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90 mm
Lager
SSUC204
Behuizing
SSFL204