Eriks
KML

KML Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SSSBTP-FL205

  • ERIKS:12994752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,49/ stukexcl. btw

€ 67,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSBTPFL200
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
25 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
99 mm