Eriks
KML

KML Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SSSBTP-FL204

  • ERIKS:12994751
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,75/ stukexcl. btw

€ 58,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSBTPFL200
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
20 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90 mm