Eriks
KML

KML Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SSSBFL209

  • ERIKS:12994692
Image 1
Opslaan in lijst

€ 225,24/ stukexcl. btw

€ 272,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSSBFL200
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
45 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
148 mm