Eriks
KML

KML Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SSSBFL207

  • ERIKS:12994690
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,38/ stukexcl. btw

€ 181,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSSBFL200
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
35 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm