Eriks
KML

KML Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging SSUCTP-FB207

  • ERIKS:12994762
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,42/ stukexcl. btw

€ 120,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCTPFB200
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
35 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
50.8 mm