Eriks
KML

KML Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging SSUCTP-FB205

  • ERIKS:12994760
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,96/ stukexcl. btw

€ 67,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCTPFB200
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
25 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
41.3 mm