Eriks
KML

KML Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging SSUCFB210

  • ERIKS:12749492
Image 1
Opslaan in lijst

€ 308,70/ stukexcl. btw

€ 373,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCFB200
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
50 mm
Lengte
191 mm
Hoogte
118 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
69.9 mm
Lager
SSUC210
Behuizing
SSFB210