Eriks
KML

KML Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging SSUCFB207

  • ERIKS:12749480
Image 1
Opslaan in lijst

€ 187,80/ stukexcl. btw

€ 227,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCFB200
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
35 mm
Lengte
156 mm
Hoogte
95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
50.8 mm
Lager
SSUC207
Behuizing
SSFB207