€ 96,90/ stukexcl. btw
€ 117,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KML |
Serie | SSUCFB200 |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 108 mm |
Hoogte | 63 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 38.1 mm |
Lager | SSUC204 |
Behuizing | SSFB204 |