€ 63,16/ stukexcl. btw
€ 76,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KML |
Serie | 62 |
Type | 6210 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |