Eriks
KML

KML Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht SS6206-2RS

  • ERIKS:12994742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –29 tot +177°C.
Opslaan in lijst

€ 21,99/ stukexcl. btw

€ 26,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
62
Type
6206
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard