€ 26,06/ stukexcl. btw
€ 31,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KML |
Serie | 60 |
Type | 6008 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |