€ 19,98/ stukexcl. btw
€ 24,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KML |
Serie | 60 |
Type | 6007 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |