€ 788,85/ stukexcl. btw
€ 954,51incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KINETROL |
Uitvoering | Veerretour handgreep |
Materiaal | Zinklegering |
Model | 7-CW |
Oppervlaktebescherming | Epoxy |
Werkingsprincipe | Veersluitend |
Atex gecertificeerd | Nee |
Montageflens afsluiter | F05/F07 |
As opname afsluiter | Dubbel vierkant |
Afmeting as afsluiter | 17 mm |
Moment | van 39.7 tot 45.5 Nm |
Lengte bediening | 360 mm |
Materiaal handgreep | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Hoogte | 103 mm |
Gewicht | 5.17 kg |
H | 103 mm |
M | 360 mm |