Eriks
KINETROL

KINETROL Veerretour handgreep Model: 5-CW Veersluitend van 20.5 tot 24Nm F03/F05/F07 Dubbel vierkant 14mm

  • ERIKS:13486499
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De veerretour hangreep in veeropende of veersluitende uitvoering is geschikt voor kwartslag appendages.
Opslaan in lijst

€ 454,95/ stukexcl. btw

€ 550,49incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KINETROL
Uitvoering
Veerretour handgreep
Materiaal
Zinklegering
Model
5-CW
Oppervlaktebescherming
Epoxy
Werkingsprincipe
Veersluitend
Atex gecertificeerd
Nee
Montageflens afsluiter
F03/F05/F07
As opname afsluiter
Dubbel vierkant
Afmeting as afsluiter
14 mm
Moment
van 20.5 tot 24 Nm
Lengte bediening
238 mm
Materiaal handgreep
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Hoogte
62 mm
Gewicht
1.87 kg
H
62 mm
M
238 mm