€ 454,95/ stukexcl. btw
€ 550,49incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KINETROL |
Uitvoering | Veerretour handgreep |
Materiaal | Zinklegering |
Model | 3-CW |
Oppervlaktebescherming | Epoxy |
Werkingsprincipe | Veersluitend |
Atex gecertificeerd | Nee |
Montageflens afsluiter | F03/F05 |
As opname afsluiter | Dubbel vierkant |
Afmeting as afsluiter | 11 mm |
Moment | van 11 tot 14 Nm |
Lengte bediening | 238 mm |
Materiaal handgreep | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Hoogte | 66 mm |
Gewicht | 1.87 kg |
H | 66 mm |
M | 238 mm |