Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Puntstuk Inschroef 12437 316L ...
KH TEC Puntstuk Inschroef 12437 316L BSPP DN40-1.1/2"
ERIKS:
12682410
Materiaal
RVS 304 (1.4301)
Afwerking
< 0,8Mµ
Geschikt voor
Koppeling volgens DIN 11851
Aansluitingen
Zijde koppeling: DIN 11851
Zijde inschroef: BSPP parellel buitendraad
Afmetingen
Zie tabel
Opties
RVS 316L
NPT
Draadstuk inschroef met BSPP buitendraad (type:12430)
Draadstuk opschroef met BSPP binnendraad (type:12431)
Puntstuk opschroef met BSPP binnendraadincl.wartel (type:12432)
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Technische informatie
Documenten
Merk
KH TEC
Type
12437
Norm
DIN 11851
Vorm
Puntstuk
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316L
Nom. binnendiameter
1.1/2"
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Bekijk alle varianten
Inloggen