€ 877,20/ stukexcl. btw
€ 1.061,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 650 20 |
Type | KP650-02 |
Uitvoering | Venturi stromingsverdeler |
Materiaal | Brons |
Kwaliteitsklasse | CuSn5Zn5Pb2 |
Nom. binnendiameter | 1" |
Nom. binnendiameter 2 | 3/4" |
Aansluiting | Buitendraad (BSPT) |
Druktrap artikel | PN16 |
Montage | Wand opbouw |
Inclusief afsluiters | Ja |
Afdichting | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |