€ 480,68/ stukexcl. btw
€ 581,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 367 01 |
Type | 144FK-1 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CuSn5Zn5Pb2 |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Beveiligingsklasse | BA |
Voorzien van leidingafsluiter | Ja |
Afdichting | Rubber/kunststof |
KIWA | Ja |