Eriks
KEMPER

KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 367 01 Type: 144FK-1 Brons/Rubber/kunststof KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:13414392
Image 1
Productkenmerken
  • Algemeen toepasbaar als vulkraan voor allerlei machines, klimaatinstallaties en apparatuur, voor het aansluiten van aftapvoorzieningen aan tijdelijke installaties (voor bijvoorbeeld marktkramen, e.d.) of aan een standpijp voor ondergrondse brandkranen.
  • Voor scheiden van drinkwater en niet-drinkwater tot en met vloeistofklasse 4 volgens NEN/NBN EN 1717 / DIN 1988-100.
  • Met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water.
  • Ingang buitendraad.
  • Geschikt voor aansluiting aan de muurplaat.
  • Kegel van brons.
  • EPDM-afdichting zitting.
  • Geïntegreerd rvs filter aan ingangszijde.
  • Geïntegreerde, door drukverschil gestuurde en onderhoudsvriendelijke beveiligingscartouche incl. keerklep.
  • Met controleerbare middendrukkamer.
  • Aansluitingen voor testventielen.
  • Met bedieningsgreep.
  • Vrij van dode ruimtes.
  • Inbouw horizontaal, uitloop onder.
  • Met afsluitfunctie ten behoeve van onderhoud.
  • Uitgangszijde met draadaansluiting volgens ISO 228 voor aansluiting van een slang.

Normen en certificaten
  • DVGW-certificaat.
  • KIWA-certificaat.
  • BELGAQUA-certificaat.

Technische gegevens
  • Druktrap PN10.
  • Max. bedrijfstemperatuur 60 °C.
  • Kortdurende piektemperatuur 65 °C.
Opslaan in lijst

€ 461,55/ stukexcl. btw

€ 558,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
367 01
Type
144FK-1
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CuSn5Zn5Pb2
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Beveiligingsklasse
BA
Voorzien van leidingafsluiter
Ja
Afdichting
Rubber/kunststof
KIWA
Ja