Eriks
KEMPER

KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 362 2G Type: 137K Brons/Rubber/kunststof Klep Met veer KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 3/4" (15mm)

  • ERIKS:11815320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Productkenmerken
  • Voor scheiden van drinkwater en niet-drinkwater tot en met vloeistofklasse 3 volgens DIN 1988-100.
  • Met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water.
  • Geïntegreerd rvs filter aan ingangszijde.
  • Onderhoudsvrije beveiligingscartouche met positief drukverschil.
  • Met niet-controleerbare middendrukkamer.
  • Buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen.
  • Afvoeraansluiting van kunststof/brons volgens NEN/NBN EN 1717.
  • Keerkleppen aan ingangs- en uitgangszijde.
  • Vrij van dode ruimtes.
  • Inbouw horizontaal, uitloop onder.

Normen en certificaten
  • DVGW-certificaat met 2.3/8”.
  • KIWA-certificaat t/m 1.3/4”.
  • BELGAQUA-certificaat.

Technische gegevens
  • Druktrap PN10.
  • Max. bedrijfstemperatuur 60 °C.
  • Kortdurende piektemperatuur 65 °C.
Opslaan in lijst

€ 220,58/ stukexcl. btw

€ 266,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
362 2G
Type
137K
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CuSn5Zn5Pb2
Nom. binnendiameter
3/4" (15mm)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
80 mm
Klepvorm
Klep
Beveiligingsklasse
CA
Voorzien van leidingafsluiter
Nee
Met contragewicht
Nee
Met veer
Ja
Afdichting
Rubber/kunststof
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10
KIWA
Ja