€ 259,25/ stukexcl. btw
€ 313,69incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 362 2G |
Type | 137K |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CuSn5Zn5Pb2 |
Nom. binnendiameter | 1" (20mm) |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Inbouwlengte | 80 mm |
Klepvorm | Klep |
Beveiligingsklasse | CA |
Voorzien van leidingafsluiter | Nee |
Met contragewicht | Nee |
Met veer | Ja |
Afdichting | Rubber/kunststof |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 |
KIWA | Ja |