Eriks
KEMPER

KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 360 0G Type: 144KBU Brons/Rubber/kunststof Klep Met veer KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 3/4" (15mm)

  • ERIKS:13371569
Image 1
Productkenmerken
  • Voor scheiden van drinkwater en niet-drinkwater tot en met vloeistofklasse 4 volgens NEN/NBN EN 1717 / DIN 1988-100.
  • Met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water.
  • Geïntegreerd rvs filter aan ingangszijde.
  • Geïntegreerde, door drukverschil gestuurde en onderhoudsvriendelijke beveiligingscartouche incl. keerklep.
  • Met controleerbare middendrukkamer.
  • Buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen.
  • Afvoeraansluiting van kunststof/brons volgens NEN/NBN EN 1717.
  • Keerkleppen aan ingangs- en uitgangszijde.
  • Vrij van dode ruimtes.

Normen en certificaten
  • DVGW-certificaat met 2.3/8”
  • SVGW-certificaat tot DN40.
  • WRAS-certificaat.
  • KIWA-certificaat t/m 1.3/4”.
  • BELGAQUA-certificaat.

Technische gegevens
  • Druktrap PN10.
  • Max. bedrijfstemperatuur 60 °C.
  • Kortdurende piektemperatuur 65 °C.
Opslaan in lijst

€ 851,70/ stukexcl. btw

€ 1.030,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
360 0G
Type
144KBU
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CuSn5Zn5Pb2
Nom. binnendiameter
3/4" (15mm)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Klepvorm
Klep
Beveiligingsklasse
BA
Met contragewicht
Nee
Met veer
Ja
Afdichting
Rubber/kunststof
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10
KIWA
Ja