Eriks
KEMPER

KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 145 2G Type: 2425KB Brons/EPDM Vrijstroom KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1" (20mm)

  • ERIKS:13283029
Image 1
Productkenmerken
  • Met name geschikt voor circulatiesystemen door zeer lage openingsdruk.
  • Met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water.
  • Onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting, onder druk vervangbaar.
  • EPDM-afdichting zitting.
  • Draaibare kegel, tegen drukstoten beschermd.
  • Buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen.
  • Met aftapstop.
  • Met controlemogelijkheid.
  • Spindeldraad buiten het medium.
  • Controleerbare keerklep.
  • Slijtvaste zitting van rvs.
  • Met zwart handwiel.
  • Vrij van dode ruimtes.
  • Geschikt voor horizontale en verticale inbouw.
  • Met afsluitfunctie ten behoeve van onderhoud.
  • Met indicator voor open-stand.

Normen en certificaten
  • DVGW-certificaat met 2.3/8”.
  • SVGW-certificaat.
  • KIWA-certificaat t/m 1.3/4”.
  • BELGAQUA-certificaat.

Technische gegevens
  • Druktrap PN10.
  • Max. bedrijfstemperatuur 65 °C.
  • Kortdurende piektemperatuur 90 °C.
Opslaan in lijst

€ 182,75/ stukexcl. btw

€ 221,13incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
145 2G
Type
2425KB
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Nom. binnendiameter
1" (20mm)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
97 mm
Beveiligingsklasse
EA
Afdichting
EPDM
Max. mediumtemperatuur (continu)
65 °C
KIWA
Ja